絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • エスコ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 泉精器製作所(3)
  • マキタ(1)
  • ダイア(1)
  • 板橋機械工業(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用手動油圧式圧着工具 カクタス銅線用手動油圧式圧着工具カクタス
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
付属品スチールケース最大出力(kN)78全長(mm)490質量(kg)3.6
手動油圧式圧着工具 カクタス手動油圧式圧着工具カクタス
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。 小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品スチールケースダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150出力(kN)98圧着範囲(mm2)14~150全長(mm)430質量(kg)3.1
コードレス電動油圧式圧縮工具 カクタスコードレス電動油圧式圧縮工具カクタス
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプショントラスコ品番166-3924セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー幅(mm)330質量(kg)8.9高さ(mm)230奥行(mm)65圧着範囲(mm2)14~190出力(kN)78
分離式圧着工具 カクタス分離式圧着工具カクタス
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式 圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能 250mm2の圧着が可能になりました
ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250出力(kN)125圧着範囲(mm2)14~250全長(mm)210設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)70質量(kg)2
分離式圧縮工具 カクタス分離式圧縮工具カクタス
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)294圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)寸法(幅W×高さH)(mm)157×395質量(kg)16.5
充電式圧着工具