絞り込み
ブランド
- カクタス
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ダイア(1)
- マキタ(1)
- 泉精器製作所(1)
特価

銅線用手動油圧式圧着工具
カクタス¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。付属品スチールケース全長(mm)490質量(kg)3.6最大出力(kN)78
手動油圧式圧着工具
カクタス¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。 小型・軽量で狭所作業に最適。付属品スチールケース全長(mm)430質量(kg)3.1圧着範囲(mm2)14~150出力(kN)98ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150
分離式圧着工具
カクタス¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式 圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能 250mm2の圧着が可能になりました全長(mm)210質量(kg)2設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)70圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250
分離式圧縮工具
カクタス¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能質量(kg)16.5寸法(幅W×高さH)(mm)157×395設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700出力(kN)294