絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • テクロック
  • フジワーク(19)
  • JFEアドバンテック(17)
  • TIME(15)
  • EPK(5)
  • アズワン(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • カスタム(2)
  • elcometer(2)
  • エフティーエス(2)
  • エスコ(1)
  • 山本電機製作所(1)
  • HEIDON(新東科学)(1)
  • Olson Instruments(1)
  • アミッタリ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(1)
  • 定圧厚さ測定器(スタンドタイプ) テクロック

    定圧厚さ測定器(スタンドタイプ)

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
  • 定圧厚さ測定器 テクロック

    定圧厚さ測定器

    テクロック
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック

    Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器

    テクロック
    159,800税込175,780
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(kg)約3.8
  • 定圧厚さ測定器 テクロック

    定圧厚さ測定器

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズもつきにくく、金属製のような錆も心配ありません。測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。測定子、測定圧などの変更も可能です。(ただし、標準規格からは外れます)。PFシリーズはスタンド(オプション)に取り付けてご使用になれます。垂直姿勢限定。
    材質測定子:ステンレス鋼タイプスタンド測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)5
  • 定圧厚さ測定器(フレームタイプ) テクロック

    定圧厚さ測定器(フレームタイプ)

    テクロック
    69,980税込76,978
    1台ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    159,800税込175,780
    1台ほか
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(g)543測定範囲(mm)50(25)最小表示量(mm)1/100測定力(N)1.2以下測定子(mm)Φ10平差込深さ(mm)45アンビル(mm)Φ10平インジケータSSI-560指示誤差(μm)±20
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    29,980税込32,978
    1台ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷

厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります

厚さ計