絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
サイズ
  • その他
  • 50×50(4)
長さ(mm)
  • 15~4000(5)
溝数
  • 1列溝×2列溝(4)
  • 1列溝×3列溝(1)
形状
  • 長方形(5)
フレーム幅(mm)
  • 50(5)
50
種類
  • 4面溝(5)
4面溝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
149税込164
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)5.813適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2153RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
370税込407
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)10.855適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4020.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
112税込123
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.189適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1551.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
112税込123
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.16適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1540.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
109税込120
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.736適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1383.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5サービス分類オーダー・加工
□50シリーズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら