【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.201適合キャップブラック:ECP-5050-8 グレー:ECP-5050-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)815.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 18.96・Iy 18.96サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.768適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1025.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.16適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1540.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)3.292適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1219.38RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)10.855適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4020.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)5.813適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2153RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.189適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1551.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.736適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1383.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5サービス分類オーダー・加工
ハンドルボッシュ・レックスロス税込¥395~¥359~
ヒンジボッシュ・レックスロス税込¥1,022~¥929~