絞り込み
サイズ
- 50×50(1)
- その他(1)
形状
- 正方形(1)
- 長方形(1)
長さ(mm)
- 15~4000(2)
フレーム幅(mm)
- 50(2)
溝数
- 1列溝×1列溝(1)
- 1列溝×2列溝(1)
種類
- 4面溝(2)
4面溝
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工

【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥127税込¥1401本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.736適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1383.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥87税込¥961本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工