充電式パンチャー :「打ち 棒」の検索結果
関連キーワード
1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!。7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)
ストローク(mm)14
質量(kg)7.9(バッテリーパック含む)
電源充電器AC100V(50/60Hz)
バッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC18
モーター電圧(V)DC18
本体出力(kN[kgf])127.4(13000)
充電時間(分)80
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)
ストローク(mm)12
質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)
電源充電器AC100V(50/60Hz)
バッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC18
モーター電圧(V)DC18
本体出力(kN[kgf])117.6(12000)
充電時間(分)80
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
クイックガイド付ストッププレート装備でケガキ線との位置合わせが素早く簡単です。36Vモーター採用で100Vに負けないハイパワーです。ヘッド角を0°・45°・90°に調整でき、障害物の回避して穴あけが可能です。モーター部は無負荷時でも360°回転するため、常に握りやすいトリガーポジションを維持できます。1回の充電で90回打抜き可能(SS400Φ20 t=9にて)です。
用途狭い場所での鋼材への穴あけに
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器(AC100V 50/60Hz)、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル
トラスコ品番200-1485
ストローク(mm)18
フトコロ(mm)50
最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(樹脂性)
電源(V)DC36
フトコロ(mm)50
充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(分)32
最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。