充電式パンチャー :「電動工具 回転数調整」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(樹脂性) 電源(V)DC36 フトコロ(mm)50 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(分)32 最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷