充電式パンチャー :「円切」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~61.5mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト2種×各1、収納ケース トラスコ品番261-4000 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5 バッテリー電圧(V)18 穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケース トラスコ品番261-4002 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5 バッテリー電圧(V)18 穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケース トラスコ品番261-4003 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5 バッテリー電圧(V)18 穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品パンチ、ダイス各サイズ×1個、ドロースタッドボルト各サイズ×1個、収納ケース トラスコ品番261-4001 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5 バッテリー電圧(V)18 穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 トラスコ品番257-8102 適合機種LS50LSB4 荷重(t)出力:7 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 トラスコ品番257-8101 適合機種LS100XSB4 荷重(t)出力:11 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング