特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。
付属品替刃R-12、スタンド、M5レンチ、棒レンチ
トラスコ品番598-1381
材質鋼
寸法(mm)ふところ:40
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20
出力(t)20
適合替刃R
RoHS指令(10物質対応)対応
出力荷重(kN)196
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
1台
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
トラスコ品番112-7558
セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース
フトコロ(mm)50
アズワン品番64-8661-81
出力荷重(kN)196(t:20)
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
トラスコ品番116-5351
セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース
材質鉄
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15
穴サイズ(mm)maxΦ15
アズワン品番64-8664-92
出力荷重(kN)118、12(t)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。