絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • SIGNET(シグネット)(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](3)
二面幅(mm)
  • 16(1)
二面幅(inch)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 7/16(1)
  • 1/2(2)
  • 9/16(2)
  • 5/8(2)
  • 11/16(1)
  • 3/4(2)
  • 7/8(1)
  • 1(1)
適合規格
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900(12)
全長(mm)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
  • 51(1)
  • 54(1)
  • 67(1)
  • 69(1)
  • 117(1)
  • 123(1)
42・43・44・45・47・49・51・54・67・69・117・123
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
9.5[3/8](4)
12.7[1/2](3)
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)3/8材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
クロムメッキされたベーシックツール。
用途メートル式六角ネジ用。規格DIN EN 60900、IEC 60900
絶縁ソケット KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケットKNIPEX(クニペックス)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
1000V絶縁。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。クロムメッキされたベーシックツール。
差込角(sq.)3/8規格DIN EN 60900
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)75定格絶縁電圧(V)1000
(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ長さ(mm)75質量(g)90定格絶縁電圧(V)1000
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ材質クロームバナジウム鋼定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)1/2材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54

絶縁ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁ソケット