ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。
用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画
付属品リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書
材質ABS
質量(g)890
センサージャイロ:外観は4軸、内部は6軸
機能機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択
バッテリー3.7V 600mAhリチウムイオン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27.5×3.5
充電時間(分)60
動作周波数(GHz)2.4
調整機能速度:3段階
アプリケーション操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上)
動作距離(m)飛行:約50
通信距離(m)30
カメラ仕様動画/1280×720px、静止画/100万画素
飛行時間(分)約6~8
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります
- ドローン本体
- ドローン関連品
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。