20M Pixelの1/2.3インチイメージセンサを搭載した軽量でコンパクトなドローンカメラ
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載で、ドローン飛行時の揺れを抑えた映像を撮影出来ます
付属品取扱説明書
電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)
本体質量(g)140(アイソレータ込み)
レンズ180°広角レンズ・ガラス製
記録方式microSD (SDXC/SDHC) ×1、UHS-I Class3準拠 (16-256GB)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:64.8×43.5×74.0、アイソレータ込み:65.4×86.5×92.5
総画素数約2000万画素
解像度Full-HD
防塵防水性能IPX2
外観樹脂
スピーカー1(モノラル)
ホワイトバランスオート
動作温度(℃)0~+40
F値F2.4
フレームレート30p
画角水平90°/垂直50°
映像出力UVC1.0準拠
イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ
入出力端子micro USB(2.0) コネクタDF11-6DS-2C (GPIOx2,UART×2,GND×1)
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります
- ドローン本体
- ドローン関連品
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。