ドローン関連品 :「DJI MINI2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DJI Mini 2オプション品
用途3個のバッテリーを順番に充電します。また他の端末を充電するためのパワーバンクとしても使用できます。
セット内容DJIMini22WAY充電ハブ×1
使用温度範囲(℃)5~40
入力5V/3A、9V/3A、12V/3A
出力USBポート最大5V/2A
充電器形名DJI18WUSB充電器、またはQCやUSBPD急速充電プロトコル対応のFCC/CE認定の充電器を使用することを推奨
バッテリーBWX161-2250-7.7、BWX161-1065-7.6、MB2-2400mAh-7.2V、MB3-1100mAh-7.6V
充電時間(分)約240(BWX161-2250-7.7Vバッテリー×3の場合)※DJI18WUSB充電器を使用して制御された環境下(室温25℃)で測定した場合
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Mavic Air 2バッテリー充電ハブは、Mavic Air 2充電器やカーチャージャーに接続すると、さらに3つのバッテリーを充電することができます。
Mavic Air 2インテリジェント フライトバッテリーと併用できるよう設計されています。
このバッテリー充電ハブは、バッテリーを効率よく充電するために、残量の高いバッテリーから順番に充電します。
セット内容充電ハブ×1
出力8.4~13.2V、2.82A
温度(℃)充電:5~40
対応機種Mavic Air 2 インテリジェント フライトバッテリー Mavic Air 2 バッテリー充電器 Mavic Air 2 カーチャージャー
入力8.4~13.2V、2.82A
充電時間約1時間40分(温度に依存)
1個
¥5,998
税込¥6,598
12日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。
DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。
コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー3台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
1台
¥97,000
税込¥106,700
6日以内出荷
1台
¥143,800
税込¥158,180
6日以内出荷
DJI Mini 2 の機体/2WAY充電ハブ/送信機やOsmo Pocket や Osmo Action などの小物を収納でき、見せる収納ができる透明なポケットが特徴的なデザインとなっています。
適合機種DJI Mini 2 / Mavic Mini / Osmo Action / DJI Pocket 2 / Osmo Pocket
材質77% ポリエステル、23% ポリ塩化ビニル
幅(mm)170
高さ(mm)105
奥行(mm)180
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。
DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。
コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー2台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。
DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。
コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー1台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
1台
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
Mavic Air 2 カーチャージャーの最大出力は35.6Wで、車で移動中にバッテリーを充電できます。
過熱保護機能と低電圧保護技術を搭載し、安全で信頼性の高い充電と運転を可能にします。
セット内容カーチャージャー×1
出力13.2V 2.7A または 12.6V 2.7A
温度(℃)充電:5~40
対応機種Mavic Air 2 インテリジェント フライトバッテリー Mavic Air 2 バッテリー充電器
入力14V
充電時間約1時間40分(温度に依存)
1個
¥6,298
税込¥6,928
14日以内出荷
『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります
- ドローン本体
- ドローン関連品
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。