- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- ドローン
- ドローン関連品
- 3ページ目
3ページ目: ドローン関連品
DJI Mini 2オプション品
用途3個のバッテリーを順番に充電します。また他の端末を充電するためのパワーバンクとしても使用できます。
セット内容DJIMini22WAY充電ハブ×1
使用温度範囲(℃)5~40
入力5V/3A、9V/3A、12V/3A
出力USBポート最大5V/2A
充電器形名DJI18WUSB充電器、またはQCやUSBPD急速充電プロトコル対応のFCC/CE認定の充電器を使用することを推奨
バッテリーBWX161-2250-7.7、BWX161-1065-7.6、MB2-2400mAh-7.2V、MB3-1100mAh-7.6V
充電時間(分)約240(BWX161-2250-7.7Vバッテリー×3の場合)※DJI18WUSB充電器を使用して制御された環境下(室温25℃)で測定した場合
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
広げるだけで簡単に設置。おもり用のチェーンが入っているので、強風でもめくれにくい。
ポリエステル生地なので汚れても洗えます。離着陸時の砂や埃などから機体・カメラを守ります。
用途ドローンの離着陸用の仮設ヘリポート。
IRNDフィルターは、ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。フィルターの持ち運びに便利な全天候型ケースが付属。雨や雪などの厳しい撮影環境下でもフィルターを守ることができます。撥水コートにより指紋や水滴を付きにくくします。汚れがついた場合でも簡単に拭き取ることができます。
KenkoのIRNDフィルターは、ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400nm~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。デジタル一眼レフ用レンズフィルターの品質基準に従って高精度研磨されたトップレベルの光学ガラスを使用。これにより高い平面性を実現し、解像度の低下なしに高品質の映像を撮ることができます。専用設計のデザインで極限まで軽さを追及。ドローンの飛行やジンバルに影響を与えません。しっかり装着できて安心してお使いいただけます。4種類のIRNDフィルターをまとめて持ち運べる全天候型ケースが付属。雨や雪などの厳しい撮影環境下でもフィルターを守ることができます。撥水コートにより指紋や水滴を付きにくくします。汚れがついた場合でも簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番64-6435-21
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
トラスコ品番115-1243
適合機種Mavic Pro、Mavic Pro Platinum
セット内容ND4フィルター×1、ND8フィルター×1、ND16フィルター×1、ND32フィルター×1
質量(g)4
1セット(4枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
仕様65.2mmx45mmx10.7mm
トラスコ品番855-6256
セット内容N1ビデオエンコーダー、AVケーブル、アップグレードケーブル、電源ケーブル、ビデオケーブル、予備ケーブル
質量(g)31.4
対応機種MATRICE 100
動作温度-10℃~40℃
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
仕様MATRICE100 NO.4 エクステンダーキット
トラスコ品番855-6251
セット内容フレームプレート、フレーム×2、ネジ×14
材質金属
質量(g)200
対応機種MATRICE 100
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
運転中に、INSPIRE1シリーズのインテリジェントフライトバッテリー及び送信機を充電することができます。
カーバッテリーを保護する低電圧機能だけではなく、プラグ過熱時に、自動的に充電を停止するシガレットライターの過熱保護機能も備わっています。
トラスコ品番828-3504
質量(g)210
出力(DC)26.1V、3.45A、90W
出力電圧小型自動車(12.3-16V)/普通車(25-30V)
充電時間約1時間40分(TB47インテリジェントフライトバッテリー)、約2時間(TB48インテリジェントフライトバッテリー)、約3時間20分(送信機)※充電時間は25℃の環境でのテスト結果での参考値
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
FIFISH E-GO 専用_専用BATTERY(2個) FIFISH E-GO_専用BATTERY(2個)
仕様●電気用品安全法(本体):適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
Matrice200シリーズ用のプロペラ取り付けキットです。
トラスコ品番137-2169
適合機種Matrice200シリーズ
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ
4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます
付属品取扱説明書
消費電力(W)Max 10
電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)
本体質量(g)300
レンズF2.8-11/多段アイリス絞り
記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4
総画素数約2000万画素
解像度約2000万画素 (5472×3648)
防塵防水性能IPX4適合
外観樹脂
フォーマット形式静止画:JPEG/DNG
ホワイトバランスオート
動作温度(℃)0~+40
連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG)
シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート)
画角水平60°/垂直40°
映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080)
イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ
入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
20M Pixelの1/2.3インチイメージセンサを搭載した軽量でコンパクトなドローンカメラ
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載で、ドローン飛行時の揺れを抑えた映像を撮影出来ます
付属品取扱説明書
電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)
本体質量(g)140(アイソレータ込み)
レンズ180°広角レンズ・ガラス製
記録方式microSD (SDXC/SDHC) ×1、UHS-I Class3準拠 (16-256GB)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:64.8×43.5×74.0、アイソレータ込み:65.4×86.5×92.5
総画素数約2000万画素
解像度Full-HD
防塵防水性能IPX2
外観樹脂
スピーカー1(モノラル)
ホワイトバランスオート
動作温度(℃)0~+40
F値F2.4
フレームレート30p
画角水平90°/垂直50°
映像出力UVC1.0準拠
イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ
入出力端子micro USB(2.0) コネクタDF11-6DS-2C (GPIOx2,UART×2,GND×1)
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります
- ドローン本体
- ドローン関連品
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。