拡声器スピーカー :「天井取付用」の検索結果
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。
8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。
パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36
質量(g)800
形式密閉形
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)3.3k
音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m)
スピーカー8cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
指向性W
音響パワーレベル(dB)92(1W)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
寸法(mm)パネル:Φ 180×10 、天井加工穴:Φ145 、天井裏深さ:97 、取付可能天井板厚:3 ~36
質量(g)約800
定格入力(W)3
1箱
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。