3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74 仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性150Hz~15kHz スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz スピーカー16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃)-20~+50 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 傾斜角度(°)(スピーカー)7.5 質量(kg)2.1 仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A
ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214 仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色) 周波数特性150Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k 音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W) スピーカー12cmコーンスピーカー(2個) 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 定格入力(W)6
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング