拡声器スピーカー :「拡声マイク」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。
マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235
質量(g)約220
スピーカー実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω
電源内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A)
充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)
連続使用時間(時間)約8(使用条件によって異なる)
BluetoothVer5.0
対応プロファイルA2DP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)約10
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大16Wの高出力で屋内環境で約100平方メートル程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単2電池6本使用)の2WAYに対応。 。本体下部には音響用スタンドが取付できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)を搭載。 。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 。 。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。。【有線マイク部】。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。。。
セット内容本体
容量[対応]SDカード/1TB、microSDカード/1TB
質量(g)約26
サイズ(cm)約W7.66×D1.21×H3.9
ポート数2ポート(USB A×1・USB Type-C×1)、全ポート数:5in1
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、UHS-I(UHS-IIの高速転送には対応していません)
対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ
最大入力(W)USB PD:100
スロットSDカード×1、microSDカード×1
動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
データ転送速度5Gbps
イヤフォンジャック3.5 3極ミニジャック
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け)
入力ポートあり
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。。注意。※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。。。。。。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz
型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク
質量(kg)【スピーカー部】約15
サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm)
質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず)
電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh)
適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0
最大出力(W)【スピーカー部】180
周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30
感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB
対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど
電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2)
連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時
周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHz
インピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω
充電時間【スピーカー部】約6時間
電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E
送信出力【Bluetooth部】Class 2
電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時)
スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用)
充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V)
アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナ
サイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下
通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。)
周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下
発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザー
スピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178
オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC
電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10
対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書
電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth 5.3
最大出力(W)スピーカー:実用15
連続使用時間約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。
周波数特性100HZ~18KHz
入力インピーダンス(Ω)4
充電時間約4~5時間
送信出力class2
通信距離約10m
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C)
スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。。。
セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1
材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂
質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23
サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5
電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2600mAh)、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)
最大出力(W)【拡声器スピーカー部】30
直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1
連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5
マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型
周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz
入力信号【有線ヘッドマイク部】ケーブルマイク(-54dB±2dB)
インピーダンス【有線ヘッドマイク部】680Ω(1kHz)
充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間
S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上
スピーカー【拡声器スピーカー部】密閉型フルレンジスピーカー
外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)
充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)
ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90
インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3
伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30
消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。
背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。
有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Wh
セット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1
材質ABS樹脂
質量(g)(電池)45.5
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)
最大出力(W)スピーカー:(実用)10
ケーブル長(m)約1
使用温度(℃)-10~45
サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)
消費電力2200mah
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz
消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)
入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB)
インピーダンス680Ω(1KHz)
充電時間約3~5時間
使用電池1個
電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mm
S/N比60db以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下)
充電方式ACアダプタ DC5V/1A
マイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型
保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)
インピーダンス(Ω)(ロード)4
電池構造正極、負極、セパレーター、電解液
ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5
動作電圧(V)1~5
リチウム含有量(g)0.68
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。
交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型
周波数特性20Hz~16kHz
動作電圧(V)1~10
S/N比-56dB以上
インピーダンス(Ω)680(1kHz)
保証期間ご購入日より6ヶ月
【スピーカー部】
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
色ブラック
電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)
電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)
感度-76±3dB
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性65Hz~20KHz
インピーダンス220Ω
充電時間約2時間
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1
充電方式AC電源(100V)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。