特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体背面取付済み)で装着、マイクはヘッドセット型なので、両手が使えるポータブル拡声器です。 microSD、USB(MP3、WMA、WAV)再生、AUXIN端子付。音源音声とマイク音声の同時出力(ミキシング出力)が可能です。 RECモード搭載で、自分の声を録音することができます(別途モリーカードが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×75×27.5 質量(g)132 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1000mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約6(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります