拡声器スピーカー :「axis アクシス」の検索結果
良質なサウンド&フレキシブルな小型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 BGMの再生にも最適です。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
遠距離でもクリアなアナウンスが聞こえる屋外用スピーカー。オールインワン型スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。スケーラブルで統合が簡単
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカー。スタイリッシュ&耐衝撃設計。オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。
セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー
寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)
質量(kg)4.1
電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W
保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)
インジケータステータスLED、前面LED
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
上質なサウンド&フレキシブルな大型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 上質な低音を再生でき、BGMの用途にも最適です。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。