拡声器スピーカー :「microSDXC」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクシスコミュニケーションズAXIS C1610-VE
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカー。スタイリッシュ&耐衝撃設計。オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。 セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー 寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in) 質量(kg)4.1 電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W 保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可) 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可) コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用) インジケータステータスLED、前面LED ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C1211-E NETWORK CEILING SPEAKER
目立たない天井設置 - 小規模。オールインワン型スピーカーシステム。標準ネットワークへの接続。ネットワークケーブル (PoE) 1本で簡単に設置可能。スケーラブルで統合が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途このオールインワン型スピーカーシステムは、設置が簡単で他のシステムと簡単に統合できます。 一般的なライブの音声メッセージやあらかじめ録音された音声メッセージの放送、安全に関する指示の送信、侵入者へのリモートから積極的な警告などに使用できます。 セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、メッシュカバー、ブロックターミナル 質量(g)2000 電源Power over Ethernet (PoE)) IEEE 802.3af Type 1 Class 2 (最大4 W) 保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露不可) 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲-30℃~50℃、10~100% RH (結露可) 高さH×直径(mm×Φmm)150×215 コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用) 穴あけ寸法(Φmm)194 ± 2 インジケータステータスLED、前面LED ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB 取付可能天井厚(mm)0~60
1台
82,980 税込91,278
10日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります