2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。 仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応 材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装) ブラック(B) タイプ天吊形・壁掛形・据置形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101 再生周波数帯域(Hz)150~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)84 W/m スピーカー100mmフルレンジスピーカ
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。 仕様防水加工 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) 質量(kg)2.9 タイプ天吊形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146 インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 再生周波数帯域(Hz)85~13kHz 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W)45
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります