仕様単一指向性
エスコ品番EA763CF-20
セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス
形状フレキシブル型
寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188
質量(g)270
電源DC24V
コード長さ(m)2
定格出力(W)10
コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)
プラグ短頭プラグ
回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)
音圧レベル(dB)出力106以上
使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m)
材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス
寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H)
防塵防水性能IP65
取付金具U字形ブラケット S形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)8
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様出力音圧レベル:106dB(1W/1m)
寸法(mm)Φ212×259
質量(kg)1.6
取付金具U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)315~7k
定格入力(W)10
インピーダンス(Ω)1k
IP等級65
1台
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
エスコ品番EA763CS-9
寸法(mm)Φ510×500
質量(kg)4.3
保護等級65
取付金具U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)225~7k
音圧レベル(dB)出力108(1W/1m)
定格入力(W)30
インピーダンス(Ω)330
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。