ポータブル拡声器
小型ながらも10Wの大音量
「距離」の負担を、軽くします。
レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利!
飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。
お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・
大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。
ヘッドマイクからの音声を録音することができます。
FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。
マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。
外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません)
FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。
付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33
形式単一指向性マイク
電圧(V)1.5
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず)
連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時)
マイクロホン入力:3.5mm
周波数特性スピーカー部:200Hz ~ 18000Hz、マイク部:30 ~ 23000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下
バッテリー内蔵リチウムイオン電池
対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
外部入力3.5mm (AUX)
周波数(MHz)FMラジオ76.1 ~ 94.9
バッテリー容量(mAh)1800
スピーカー部インピーダンス(Ω)2
音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
アクリル板/ビニールカーテンなどで仕切られて音声が聴き取りにくい場合に最適!
簡単接続・簡単設置
この商品は有線式の通話装置で、壁やアクリル板などで仕切られたお客様と通話する用途に設計されています。
親機は設置者がご利用いただき子機はお客様側に設置してご利用く ださい。
電源DC12V/1A
出力定格2W、最大3W
周波数特性100Hz~12kHz
感度-42dB(マイク)
消費電流(mA)最大290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×130×51(突起部含まず/親機)、約61×24×85(突起部含まず/子機)
質量(g)約388(親機)、約84(子機)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。