拡声器スピーカー :「ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー」の検索結果
身動きが自由
ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。
IPX4相当防水
本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。
MP3再生機能
MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。
外部入力対応
スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。
同時使用可能
USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。
録音も可能
オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W)18
周波数特性90Hz~18000Hz
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
スピーカー部インピーダンス(Ω)2
外部入力3.5mm (AUX)
対応メディアMicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
充電時間(時間)約3~4
連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×45×125
質量(g)約315
仕様【マイク入力】3.5mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。