拡声器スピーカー :「簡易塗装機」の検索結果
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。
侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。
アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格DC24V
動作電圧DC18V~26V
消費電流(mA)15以下
音量(dB)90以上(前方1m)
駆動方式小型直流モーター方式
使用周囲温度(℃)-20~+60
構造簡易防滴構造
配線接続リード線式
質量(g)約430
色赤
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。