4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用人感スピーカー
2種類のメッセージを任意に録音できます。 外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。 不良入退館防止や来客報知に最適です。 メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。 接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。 パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。
材質樹脂 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理) 配線接続端子式 入力【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下 機能【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて) 検知範囲水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて) 出力接点接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能 使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと) 感度調整30%~170%(ボリュームにて) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒) 音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スピーカー
センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。 録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。 音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。 音量調整機能付。 停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。 防雨構造。
検出方式パッシブインフラレッド方式 音量0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて) 機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 検知範囲立体検知 最長部:12m、ゾ-ン数:24本(12対) 使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと) 出力動作ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕 感度調整約20%~約180% 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当) 表示灯赤色LED、ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕、検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕、録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕 録音時間最大約16秒 録音方式内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音) 音声出力ホ-ンスピ-カ-にて録音音声を出力
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)露出型人感スピーカー
天井取付専用の人感スピーカーです。 不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。 不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。 不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。 人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。 他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」 材質樹脂 質量(g)約240 電源(V)DC10~30(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続本体に搭載の端子台に配線 入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生) 消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下 検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10° 出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 使用周囲温度(℃)-15~+55 タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定) 付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変) 動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可) 設置場所屋内(天井面)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込型人感スピーカー
天井取付専用の人感スピーカーです。 不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。 不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。 不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。 人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。 他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」 材質樹脂 質量(g)約310 電源(V)DC10~30(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続本体に搭載の端子台に配線 入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生) 消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下 検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10° 出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 使用周囲温度(℃)-15~+55 タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定) 付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変) 動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可) 設置場所屋内(天井面)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります