1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
付属品取扱説明書 (保証書付)×1 材質樹脂 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)-20~+55 適合規格JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠 外径(Φ)×全長(mm)152×178 防塵防水性能IP65 取付金具U字形ブラケット L形 再生周波数帯域(Hz)400~8k(偏差20dB以内) 音圧レベル(dB)出力/105(1W/1m) 指向角(°)水平・垂直95(2kHz -6dB) 極性入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色) 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)定格/8
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります