絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • TOA(123)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • オースミ電機(25)
  • ノボル電機(23)
  • サンワサプライ(21)
  • エスコ(13)
  • サンワダイレクト(9)
  • トーエイライト(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(7)
  • JBL professional(7)
  • キングジム(5)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • JBL(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • NEXTEC(2)
  • アルインコ(1)
  • キタムラ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形 ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形ユニペックス(UNI-PEX)
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス)電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて)使用電池単3乾電池×1送信出力1mW寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000送信周波数(MHz)300帯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.15MB)
コンビネーションスピーカー 10W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)コンビネーションスピーカー 10W 8Ωユニペックス(UNI-PEX)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239質量(kg)1.4周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8
マイク形拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)マイク形拡声器ユニペックス(UNI-PEX)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)定格出力(W)3口径(mm)53
ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4) ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4)ユニペックス(UNI-PEX)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4定格入力15Wインピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分M(指向特性)音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)15~15k外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202質量(kg)約2.7外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
壁掛形スピーカー(3W)アンプ付 ユニペックス(UNI-PEX)壁掛形スピーカー(3W)アンプ付ユニペックス(UNI-PEX)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。 壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(電気用品安全法)定格出力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.5
壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
天井露出形スピーカー アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)天井露出形スピーカー アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1305
EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用) ユニペックス(UNI-PEX)EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用)ユニペックス(UNI-PEX)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー質量(g)約80奥行(mm)25
EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用) ユニペックス(UNI-PEX)EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用)ユニペックス(UNI-PEX)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×132棚受け金具棚受アクセサリー奥行(mm)43.5質量(g)約285
天井埋込形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)天井埋込形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
スピーカーパネル 230фパンチングネット ユニペックス(UNI-PEX)スピーカーパネル 230фパンチングネットユニペックス(UNI-PEX)
5,098税込5,608
1台
3日以内出荷
16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
適合PR-176シリーズ径(Φmm)230
2ウェイスピーカー 50W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)2ウェイスピーカー 50W 8Ωユニペックス(UNI-PEX)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーターインピーダンス(Ω)8許容入力(W)50(RMS)
ラインコード ユニペックス(UNI-PEX)ラインコードユニペックス(UNI-PEX)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
質量(g)325コード長さ(m)約10
トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W ユニペックス(UNI-PEX)トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5Wユニペックス(UNI-PEX)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
スピーカー用コネクター(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー用コネクター(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4) ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4)ユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4定格入力30Wインピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)99(1W)区分M(指向特性)音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)180~15k外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202質量(kg)約3.3外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
木製壁掛形 両面スピーカー(3Wハイ×2) ユニペックス(UNI-PEX)木製壁掛形 両面スピーカー(3Wハイ×2)ユニペックス(UNI-PEX)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力6W/2W 両面スピーカーインピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)96(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×291質量(kg)約3.1
木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力5Wインピーダンス(Ω)2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)96(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214質量(kg)約2.2
木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 1W/3W切換式
定格入力1W/3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)95(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214質量(kg)約2.2
木製壁掛形スピーカー(5Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)ユニペックス(UNI-PEX)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力5Wインピーダンス(Ω)2k(5W)/4k(2.5W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)96(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214質量(kg)約2.2
木製壁掛形スピーカー(3Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)ユニペックス(UNI-PEX)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)95(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214質量(kg)約2.0
壁掛形スピーカー(3Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)壁掛形スピーカー(3Wハイ)ユニペックス(UNI-PEX)
3,798税込4,178
1台
12日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力1W/3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力1Wインピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
天井露出形スピーカー アッテネーター付 防滴(IPX5) ユニペックス(UNI-PEX)天井露出形スピーカー アッテネーター付 防滴(IPX5)ユニペックス(UNI-PEX)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1315
天井露出形スピーカー 防滴(IPX5) ユニペックス(UNI-PEX)天井露出形スピーカー 防滴(IPX5)ユニペックス(UNI-PEX)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1310
天井露出形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)天井露出形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)
6,398税込7,038
1台
6日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1300
PR-136シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット) ユニペックス(UNI-PEX)PR-136シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)ユニペックス(UNI-PEX)
2,398税込2,638
1台
8日以内出荷
PR-136シリーズ専用
寸法(Φmm)180ホワイト仕様ジャージネット
PR-136シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル) ユニペックス(UNI-PEX)PR-136シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)ユニペックス(UNI-PEX)
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
PR-136シリーズ専用
寸法(Φmm)180仕様エキスパンドメタル
PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット) ユニペックス(UNI-PEX)PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)ユニペックス(UNI-PEX)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
PR-176シリーズ専用
寸法(Φmm)230ホワイト仕様ジャージーネット
PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル) ユニペックス(UNI-PEX)PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)ユニペックス(UNI-PEX)
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
PR-176シリーズ専用
寸法(Φmm)230ホワイト仕様エキスパンドメタル
EIAラック取付金具 1U グレー(420mm幅機器用) ユニペックス(UNI-PEX)EIAラック取付金具 1U グレー(420mm幅機器用)ユニペックス(UNI-PEX)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。 同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー奥行(mm)25質量(g)約80

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー