絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • TOA(123)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(31)
  • オースミ電機(25)
  • ノボル電機(23)
  • サンワサプライ(21)
  • エスコ(13)
  • サンワダイレクト(9)
  • トーエイライト(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(7)
  • JBL professional(7)
  • キングジム(5)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • JBL(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • NEXTEC(2)
  • キタムラ産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリー 小型拡声器 アルインコハンズフリー 小型拡声器アルインコ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844材質ポリカーボネート幅(mm)56高さ(mm)88質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36奥行(mm)26.2バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh防塵・防滴IP67相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー