拡声器スピーカー :「マイク付き拡声器」の検索結果
関連キーワード
両手が自由に使えるスピーカーです
軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途商品展示、工場案内に最適。
仕様【音声通達距離】80m
トラスコ品番227-9270
セット内容ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ
全長(mm)222
質量(g)480
電源単3×6本
ベルト仕様(mm)1000(服装着時)
定格出力(W)6
リング色ブルー
色(本体)ブラック
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。
水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
付属品設定用ドライバー
対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh
質量(kg)3.7
消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による)
電源AC100V 50/60Hz
最大出力(W)15
対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5
入力【ワイヤレスマイク】1 回路【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート
仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色)
外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック
周波数特性100Hz~15kHz
音圧レベル(dB)89(1W、1m)
スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型
受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。