モノラルパワーアンプオースミ電機3日以内出荷
コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設など。付属品ACコード 1.8m、取扱説明書質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)10電源AC100V最大出力(W)Lo:20/Hi20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200周波数特性Lo:60Hz~20KHz(-3db) Hi:200Hz~15KHz(-3db)出力インピーダンス(Ω)Lo:3~16BTL、Hi:500~10KΩ(100V)入力感度LINE1,2:138mV ・MIC :2.0mV入力インピーダンス(Ω)MIC :600不平衡S/N比80db以上入力インピーダンス(kΩ)LINE1,2:10不平衡
モノラルパワーアンプオースミ電機4日以内出荷
シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種
従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の
ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.4消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)電源AC100V 50/60HZ最大出力(W)15(HIGH/LOW)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTLS/N比70dB以上入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥16,478¥14,980
スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥17,578¥15,980
スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥17,578¥15,980