絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TOA(23)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(22)
  • ノボル電機(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • オースミ電機(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • TEAC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22W ワイヤレスアンプ エスコ22W ワイヤレスアンプエスコ
98,000税込107,800
1個
翌日出荷
軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。 小型で持ち運びができます。 ハンドル部は抗菌仕様
付属品防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバーエスコ品番EA763CF-16A材質ABS樹脂質量(kg)約5.5出力(W)22(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)電源AC100V(50/60Hz)または、DC15V(単2乾電池×10本)(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×220×460(ハンドル収納時)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~3dB)電池寿命(時間)単2乾電池:約15(アルカリ)、ニッケル水素充電池:約12周波数帯域(MHz)806.125~809.750(B型30波より選択)
卓上型アンプ エスコ卓上型アンプエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
卓上型アンプ エスコ卓上型アンプエスコ
68,900税込75,790
1台(1台)
8日以内出荷
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示質量(kg)7.6出力(W)60使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100 50/60Hz出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)スピーカー回線選択:2回線LED表示サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
20W ワイヤレスアンプ エスコ20W ワイヤレスアンプエスコ
90,600税込99,660
1個
翌日出荷
コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様CD:無エスコ品番EA763CF-25質量(kg)9.2(電池含まず)出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)周波数(MHz)300

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

業務用アンプ