仕様単一指向性〈車載用〉、コンデンサタイプ
エスコ品番EA763CG-1
寸法(mm)(アンプ)95×50×103、(フレキシブルマイク)Φ13.6×361×5
質量(g)(アンプ)600、(フレキシブルマイク)140
電源DC20~32V、24Vバッテリー(-)アース専用
コード長さ(m)2
定格出力(W)10
消費電流(A)1
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。