絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TOA(178)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(23)
  • KC(19)
  • グリーンクロス(9)
  • エスコ(6)
  • audio-technica(5)
  • PlanetWaves(5)
  • サンワサプライ(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • オースミ電機(3)
  • QUIKLOK(3)
  • 神保電器(2)
  • K&M(2)
  • Jabra(1)
  • エツミ(1)
  • BOSE(ボーズ)(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
充電池パック Panasonic(パナソニック)充電池パックPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
接点のない非接触充電方式を採用(5時間充電で、約8時間の使用が目安です)
寸法(mm)Φ18.4×61.5質量(g)25使用温度範囲(℃)(充電)+10~+35、(放電)0~+40、(保存)-20~+35<6か月以内>定格電圧(V)DC1.2定格容量600 mAh / 0.20 mA仕上黒色ABS樹脂(マンセルN1近似色)使用湿度範囲45~85%電池ニッケル・カドミウム蓄電池
デジタルワイヤレスマイク用充電池パック Panasonic(パナソニック)デジタルワイヤレスマイク用充電池パックPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1箱
当日出荷
質量(g)約19定格電圧(V)3.7VDC/700mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.4×5.9×39.5
ワイヤレス充電器(無接点タイプ) Panasonic(パナソニック)ワイヤレス充電器(無接点タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器 1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了
質量(g)700電源AC100・50/60Hz・4W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず)仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色
充電器 Panasonic(パナソニック)充電器Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1箱
翌々日出荷から5日以内出荷
クリアホーン取付金具 Panasonic(パナソニック)クリアホーン取付金具Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1式
5日以内出荷から7日以内出荷
WT-7000シリーズ専用のクリアホーン取付金具です。
適合機種WT-7015、7030材質/仕上SPCC/黒色塗装
ワイヤレスアンテナユニット Panasonic(パナソニック)ワイヤレスアンテナユニットPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
ワイヤレスアンテナユニット。
ボリュームコントローラー用中継端子 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー用中継端子Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
5日以内出荷
ボリュームコントローラーを接続するときに使用。 スピーカー本体にワンタッチ装着。 ワンタッチ結線できる即結端子採用。
プログラムミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック)プログラムミュージックレコーダーPanasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)8電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック)プログラムチャイムユニットPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
ミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック)ミュージックレコーダーPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
8 種類のチャイム音源を内蔵。 プレイリストを作成可能。 SDメモリーカード内に収録された音源データを自由に組み合わせて再生。 複数台のミュージックプレーヤーをプログラムチャイムユニットまたはプログラムミュージックレコーダーで一括制御。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 DC24 V入力により停電時の緊急放送に対応。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)4電源AC100・50/60HzまたはDC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
チャイムユニット Panasonic(パナソニック)チャイムユニットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。 8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。 別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。 ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。
質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)3電源AC100・50/60HzまたはDC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
デジタルマルチプロセッサー Panasonic(パナソニック)デジタルマルチプロセッサーPanasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。 音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。 前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。 タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。
仕様ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~45消費電力(W)17出力ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず)入力ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit仕上(パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色)電源電圧(V)AC100・50/60Hz周波数特性20Hz~20000Hz外部制御機能方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス)パターン(コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
800MHz帯天井取付用ワイヤレスアンテナ Panasonic(パナソニック)800MHz帯天井取付用ワイヤレスアンテナPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
ダウンコンバーター方式のアンテナ。 天井に埋込んで使用。 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)335(金具パネル含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(アンテナ部)72×225×27、(天井取付パネル)Φ149×17、(天井取付金具)139×69×62仕上(アンテナ部)ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、(天井取付パネル)ABS樹脂インテグレーテッドホワイト色(マンセル10Y9/1近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
800MHz帯可搬型ワイヤレスアンテナ Panasonic(パナソニック)800MHz帯可搬型ワイヤレスアンテナPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ダウンコンバーター方式のアンテナ。 マイクスタンド等に取付けて使用。 5C-2 Vなど同軸ケーブルを使用。仮設使用に便利(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)155(スタンドホルダ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×246×27仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナ Panasonic(パナソニック)800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
ダウンコンバータ方式のアンテナ。 壁直付けのほか二連ボックスを利用した壁埋込みが可能。 屋外設置にも対応。(JIS保護等級4防まつ形) 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)250(スペーサ含まず)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×62仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
800MHz帯ダイバシティワイヤレス混合分配器 Panasonic(パナソニック)800MHz帯ダイバシティワイヤレス混合分配器Panasonic(パナソニック)
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
α・β各2入力、α・β各4分配。 同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。 アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。
仕様(混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯付属品ラックマウント金具質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず)仕上(前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色周波数帯域(MHz)(通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による)アンテナ(入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯](出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター
WS-Mシリーズ用適合取付金具 Panasonic(パナソニック)WS-Mシリーズ用適合取付金具Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1式
5日以内出荷から9日以内出荷
ボリュームコントローラー60Wプレート付 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー60Wプレート付Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
0.5~60W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
ボリュームコントローラー60Wプレート無 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー60Wプレート無Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
0.5~60W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
ボリュームコントローラー1Wプレート無 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー1Wプレート無Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
1W埋込型ボリュームコントローラー。ハイインピーダンススピーカー用、5段階調整、ミルキーホワイト色。
ボリュームコントローラー1Wプレート付 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー1Wプレート付Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
1W埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
ボリュームコントローラー30Wプレート付 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー30Wプレート付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
0.5~30W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
ボリュームコントローラー30Wプレート無 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー30Wプレート無Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
0.5~30W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
ボリュームコントローラー6Wプレート付 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー6Wプレート付Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
0.5~6W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
ボリュームコントローラー6Wプレート無 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー6Wプレート無Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
0.5~6W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
スピーカー壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)スピーカー壁面取付金具Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱
5日以内出荷
仕様壁面取付金具
スピーカー天井取付金具 Panasonic(パナソニック)スピーカー天井取付金具Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
仕様天井取付金具
ボリュームコントローラー用中継端子 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー用中継端子Panasonic(パナソニック)
699税込769
1箱
5日以内出荷
適合機種WS-TN10、TN11、TN12寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21質量(g)約8適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
ラジオチューナーユニット Panasonic(パナソニック)ラジオチューナーユニットPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1箱
5日以内出荷
質量(g)約450電源(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×94(突起部を除く)消費電流(mA)45(組込機器本体より供給)
スタンダードラック Panasonic(パナソニック)スタンダードラックPanasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1箱
5日以内出荷
仕様ユニット収納スペース(1U=44.45mm):27U(ラック本体29U)質量(kg)約52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)564×1465×478
増設ユニット Panasonic(パナソニック)増設ユニットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱
5日以内出荷
仕様即結端子台:制御容量最大DC30V、DC80mA、系統制御:1~5回路質量(g)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×155
ロングラック Panasonic(パナソニック)ロングラックPanasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1箱
5日以内出荷
仕様ユニット収納スペース(1U=44.45mm):39U(ラック本体41U)質量(kg)約66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)564×2000×478
スピーカー回線分割装置 Panasonic(パナソニック)スピーカー回線分割装置Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱
5日以内出荷
仕様スピーカー分割数2~3、スピーカー入力回線最大210W(非常用放送設備からの出力)質量(g)本体:約170、パネル:約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:116×120×12.5、本体:76×105×48適合ケーブル単相:Φ0.8~Φ1.2mmより線:0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)(AWG20~AWG16)
電力増幅ユニット(Hi-Z) Panasonic(パナソニック)電力増幅ユニット(Hi-Z)Panasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1箱
5日以内出荷
電力増幅ユニット Panasonic(パナソニック)電力増幅ユニットPanasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1箱
5日以内出荷
入力マトリクスユニット Panasonic(パナソニック)入力マトリクスユニットPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1箱
5日以内出荷
質量(kg)約2.9電源(V)DC24 220mA(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×230
ファンユニット Panasonic(パナソニック)ファンユニットPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1箱
5日以内出荷
電源(V)AC100 (50/60Hz)24W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×85×366動作温度+40℃±5℃ファン停止温度'+25℃以下
非常制御出力ユニット Panasonic(パナソニック)非常制御出力ユニットPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1箱
5日以内出荷
仕様拡張制御入力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約8.1電源(V)DC24 2.5A(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン・ホイッスル・マイクオプション