絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TOA(178)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(23)
  • KC(19)
  • グリーンクロス(9)
  • audio-technica(5)
  • PlanetWaves(5)
  • サンワサプライ(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • オースミ電機(3)
  • QUIKLOK(3)
  • 神保電器(2)
  • K&M(2)
  • Jabra(1)
  • エツミ(1)
  • BOSE(ボーズ)(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型マイクスタンド エスコ卓上型マイクスタンドエスコ
5,750税込6,325
1台
翌日出荷
材質鉄、ナイロン、ABS寸法(mm)165×165×330質量(kg)1.5ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)適合径(Φmm)【マイク】55有効伸長(mm)【ブーム】320~630
マイクカバー エスコマイクカバーエスコ
2,770税込3,047
1枚(100枚)
翌日出荷
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。 マイクヘッド部分がΦ53mm以下のハンドマイク用
仕様●サイズ:W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値)●重量:約0.7g●カラー:ブラック●適応品番:EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2●入数:100枚入り(10枚/1袋×10セット)アズワン品番65-2197-06
床上型スピーカースタンド エスコ床上型スピーカースタンドエスコ
8,910税込9,801
1個
翌日出荷
UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。 サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。 付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP、MM-SPAMP4)にも対応します。
仕様●取付ねじサイズ:UNC3/8●ベース径:Φ520mm●重量:約1260g●折畳みサイズ:W85×D85×H785mm●高さ:810~1480mm●耐荷重量:6Kg●付属品:変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)アズワン品番65-2197-03
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
充電器(ワイヤレスマイク用) エスコ充電器(ワイヤレスマイク用)エスコ
54,600税込60,060
1個
翌日出荷
仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)エスコ品番EA763CF-2A適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16周波数(MHz)300
チューナーユニット(ワイヤレスアンプ用) エスコチューナーユニット(ワイヤレスアンプ用)エスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)エスコ品番EA763CF-29適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16周波数(MHz)300

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン・ホイッスル・マイクオプション