メガホン・ホイッスル・マイクオプション :「ワイヤレスマイク」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。) エスコ品番EA763CF-2A 適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16 周波数(MHz)300
1個
54,500 税込59,950
翌日出荷

800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32A エスコ品番EA763CF-46 材質外装・ケース:メッキ鋼板 質量(g)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く) 定格出力-30dBV 周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス) 使用電源(V)DC12(組機器本体より受電) 消費電流(mA)約100 歪率(%)3以下(±40kHzFMにて) 受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波) 受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信 受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
1個
47,500 税込52,250
翌日出荷

仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。) エスコ品番EA763CF-29 適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16 周波数(MHz)300
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります