メガホン・ホイッスル・マイクオプション :「拡声器 メガホン」の検索結果
本商品はワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニットです。
Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。再生機器からの音声制御(音量調節など)が可能です。
LED制御出力を有しており、組み込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です。パスコードを有しており、意図しないペアリングを防止できます。
質量(g)130
出力Bluetooth標準規格PowerClass2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×113(コネクター部含まず)
周波数特性20Hz~20kHz
使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)
消費電流(mA)35
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth標準規格Ver.4.1
通信距離(m)最大10(使用環境により異なる)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニットです。Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。再生機器からの音声制御(音量調節等)が可能です。LED制御出力を有しており組込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です。パスコード機能を有しており意図しないペアリングを防止できます。
仕様幅63mm×高さ16mm×奥行き113mm(接続部含まず)
トラスコ品番855-2908
幅(mm)63
高さ(mm)16
質量(g)130
奥行(mm)113
対応機種ワイヤレスアンプWA-361A ワイヤレスメガホンTWB-300シリーズ
使用電源DC12V(組込機器本体より受電)
通信距離最大10m ※使用環境により異なります。
2018年トラスコ掲載ページ6 1436
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。
SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。
SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。
インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。
サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。
TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。
簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)
寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)130
使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(1.46MB)
音声圧縮方式MP3
対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
WM-3500は、音楽や音声をワイヤレスで送信します。既存の拡声機器を配線しないで簡単に拡張することができます。音声入力端子は、入力レベル切替スイッチ付(4段階)。アンプ、ミキサー、各種プレーヤーなどの出力レベルに幅広く対応可能です。電源は単3乾電池3本、付属ACアダプターの2電源方式。手のひらに収まるコンパクトなボディ。イベントなどの屋外での使用に最適。屋内の壁面取付にも対応できるフリースタイルデザインです。送信エリアは「ふつう」と「せまい」を選択可能。混信の恐れがある場合は、送信エリアを抑制し、トラブルを未然に防ぐことができます。
質量(g)270
電源単3乾電池×3、DC7.5V(付属ACアダプター)
送信周波数(MHz)300帯
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×47×190
電力(mW)【空中線】スイッチ切り替え式:1(ふつう)/0.3(せまい)
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。