絞り込み
ブランド
  • TOA
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(23)
  • KC(19)
  • グリーンクロス(9)
  • エスコ(6)
  • audio-technica(5)
  • PlanetWaves(5)
  • サンワサプライ(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • オースミ電機(3)
  • QUIKLOK(3)
  • 神保電器(2)
  • K&M(2)
  • Jabra(1)
  • エツミ(1)
  • BOSE(ボーズ)(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型マイクスタンド TOA卓上型マイクスタンドTOA(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶付属品クリップ式マイクホルダー
赤外線マイク用充電電池 TOA赤外線マイク用充電電池TOA
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M質量(g)30(1本あたり)使用温度範囲(℃)0~40公称電圧(V)DC1.2寸法(Φ×mm)14.5×50.5公称容量(mAh)最小2400使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
マイク延長コード TOAマイク延長コードTOA(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(2m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
4,198税込4,618
1個
当日出荷
YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
ACアダプタ TOAACアダプタTOA
6,698税込7,368
1個
当日出荷
スイッチング方式の小型電源アダプターです。
付属品電源コード(2m)×1材質ケース:耐熱樹脂黒質量(g)170使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC24V1Aコード長さ(m)1.5消費電流(mA)AC500、入力100VプラグRC6705センター+消費電力(VA)50リップル電圧(mV)100(p-p)
マイク用コンセント TOAマイク用コンセントTOA
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
ニッケル水素充電池 TOAニッケル水素充電池TOA
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)定格容量2700mAh公称電圧(V)12保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
取付バンド TOA取付バンドTOA
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
主にスピ-カ等のポ-ルに取付けるバンドです。
仕様溶融亜鉛めっき質量(g)360(1本当たり)取付可能ポール径(Φmm)約90~340
アルミプレート TOAアルミプレートTOA
419税込461
1個
当日出荷
フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。
付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603材質アルミ合金t1.2ヘアライン質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
マイクハンガー TOAマイクハンガーTOA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合PM-120、PM-240
床上型マイクスタンドブーム付 TOA床上型マイクスタンドブーム付TOA
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
付属品変換ねじ×1質量(kg)約2.2タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式仕上一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)最大伸長(mm)約1045~1706ベース径(Φmm)710
ワイヤレスL型アンテナ TOAワイヤレスL型アンテナTOA
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
800MHz帯ワイヤレスチュ-ナ用1/4λ型直付けL型アンテナです。
仕様2(ダイポ-ル比相対)適合【ジャック】BNCジャック材質アンテナエレメント:ステンレス、移相コイル:ノリル樹脂黒、その他:真鍮ニッケルめっき質量(g)40最大径(Φmm)15(コネクタ)受信周波数806~810MHzエレメント(mm)365(アンテナ)VSWR2.0以下
露出形ボックス TOA露出形ボックスTOA
999税込1,099
1個
3日以内出荷
音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。
付属品皿小ねじ×2、丸木ねじ×2材質ハイインパクトスチロール樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×40適合ユニットコネクタープレート:YM-21M、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ホーンスピーカー等を壁面に取付ける金具です。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具の補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具にガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有するホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等(別売)セット内容取付金具本体×1、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット)×各一式質量(g)910(本体のみ)耐荷重(kg)5
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ホーンスピーカー等を壁面に取付ける金具です。 YS-60B(別売)と組合わせることにより、Φ200~Φ340mmのポールにも取付けできます。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有するホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー(別売)セット内容取付金具本体×1、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット)×各一式質量(g)610(本体のみ)耐荷重(kg)10
リモートユニット TOAリモートユニットTOA
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。 チャイム音を内蔵しています。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音付属品取付金具×1適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~50出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159消費電流(mA)60適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
赤外線マイク用充電器 TOA赤外線マイク用充電器TOA
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
赤外線マイクIR-200M,IR-300Mの専用充電器です。最大2本の赤外線マイクを同時に充電することができます。
付属品アタッチメント(本体取付済み)×2、ACアダプター(コード長:DC側1.2m)×1、電源コード(2m)×1、赤外線マイク用充電電池:IR-210BT×4材質ケース:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)635(本体のみ、付属アタッチメント含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×109.5×98消費電流(A)最大2充電時間(時間)最大3充電個数2台※使用湿度範囲(%RH)30~85
電源カットリレー TOA電源カットリレーTOA
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。
仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用)付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4材質パネル:アルミ染色アルマイト質量(g)570制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換)端子ねじM3ねじ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45容量(W)最大800電気容量(A)最大10制御電源DC24V非常用放送設備から供給適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
1台用ラックマウント金具 TOA1台用ラックマウント金具TOA
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
パネル幅210 mmのインテリジェントスイッチをEIA規格のラックに2台取り付けるための金具です。(1サイズ)
付属品本体取付ねじ×30、ラック取付ねじ×4適合機種PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS質量(g)400構成部品ラックマウント金具×2、ジョイント金具A×1、ジョイント金具B×1
ウエストポーチ TOAウエストポーチTOA
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ヘッドセットマイクを使用するときに、本体のワイヤレスマイクを収納するためのウエストポーチです。
適合機種WM-1320(別売)ベルト長さ(mm)800(最大伸長1300)仕上伸縮性ゴム・黒
床上型マイクスタンド TOA床上型マイクスタンドTOA
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
ワイヤレスチューナーユニット(シングル) TOAワイヤレスチューナーユニット(シングル)TOA
36,980税込40,678
1台
当日出荷
800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
トラスコ品番443-8680幅(mm)60高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)138.6RoHS指令(10物質対応)対応
壁天井取付ワイヤレスアンテナ TOA壁天井取付ワイヤレスアンテナTOA
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)720使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR3.0以下
アンテナブースタ TOAアンテナブースタTOA
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下型式電流通過型ブースターアンプ質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12消費電流(mA)10(9V時)周波数帯域(MHz)806~810(通過)入出力BNCジャックインピーダンス(Ω)75(入出力)利得(dB)約10使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
壁取付用ワイヤレスアンテナ TOA壁取付用ワイヤレスアンテナTOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR2.6以下
天井取付用ワイヤレスアンテナ TOA天井取付用ワイヤレスアンテナTOA
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)210使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)出力BNCジャック(コネクタ)消費電流(mA)10(9V時)寸法(Φ×mm)80×211出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642)利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR2.6以下
ワイヤレスチューナーユニット TOAワイヤレスチューナーユニットTOA
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
Bluetoothユニット TOABluetoothユニットTOA
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
組込機器用プラグイン型のBluetoothユニットです。Bluetooth®;対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。
付属品Bluetoothマーク×1適合機種移動用PAアンプ:KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS、ワイヤレスアンプ:WA-2700/WA-2700CD/WA-2700SC/WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~14(本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24.6×138.6定格出力0dB周波数特性20Hz~20kHz消費電流(mA)120以下通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2通信出力Bluetooth標準規格Class2S/N比70dB以上歪率(%)1以下通信距離(m)最大10対応コーデックSBC使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)対応プロファイルA2DP
ドライバーユニットカバー TOAドライバーユニットカバーTOA
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
長期間の信頼性を要求されるホ-ンに使用するドライバユニットの保護カバ-です。 カバ-の材質はガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂を使用し、周囲環境(雨,雪,砂,日光,塩水等)からの耐候性に優れています。
付属品ワッシャー×2、スロートパッキン×1適合【ドライバーユニット】TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M/TU-760/TU-760M、【ホーン】TH-750/TH-760/DH-110/DH-120/DH-40材質ユニットカバー:ガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂(FRP)アイボリー(マンセル9Y9/1.3近似色)、カバー止めねじ:ステンレス質量(g)590
ドライバーユニット TOAドライバーユニットTOA
15,980税込17,578
1個
欠品中
TU-760ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×109(D)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60インピーダンス(Ω)16
卓上用マイクスタンドベース TOA卓上用マイクスタンドベースTOA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装質量(g)715出力【コネクタ】XLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
マッチングトランス TOAマッチングトランスTOA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
平衡形トランス TOA平衡形トランスTOA
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
出力を不平衡から平衡に変換するトランスです。
仕様【インピーダンス比】600Ω:600Ω、【定損失】2dB以下1kHz材質ケース:圧延鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21.5×27.518.5周波数特性20~15000Hz±1.5dB以下
スピーカ天井取付金具 TOAスピーカ天井取付金具TOA
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT、HX-7W材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
サウンドリピーター TOAサウンドリピーターTOA
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。
仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4録音時間(分)最大6歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)録音方式USBデータ転送またはアナログ録音使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
AM/FMラジオチューナー TOAAM/FMラジオチューナーTOA
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
FM,AM放送を受信することができるラジオチューナーです。FM放送は、ステレオ受信が可能です。AM,FM各20局ずつメモリーでき、ワンタッチで選局ができます。また、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。
仕様【アンテナ入力】AM:ループアンテナ(平衡)/外部アンテナ(不平衡)プッシュターミナル・FM:75Ω(不平衡)F型接栓、【メモリー局数】AM/FM各20局付属品ACアダプター(3m)×1、ステレオピンプラグ付コード(1m)×1、AMループアンテナ(屋内用、135×125mm、リード線長:約1.2m)×1、FMワイヤーアンテナ(屋内用、エレメント線長:約2.2m)×1材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50.8×295.2消費電流(mA)70(ACアダプター(付属)使用時)受信周波数AM:522~1629kHz(9kHzステップ)、FM:76~108MHz(100kHzステップ)音声出力ステレオ:-15dB(※1)10kΩ不平衡RCAピンジャック、モノラル:-10dB(※1)10kΩ平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
24Vアダプタ TOA24VアダプタTOA
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
AC24V用カメラの電源供給や、監視用ビデオカメラシステムの直接制御方式リモコン操作器CC-5011BにAC24V電源を供給するアダプターです。
仕様【電源出力】AC24V5A50/60Hz(カメラ/直接制御方式リモコン操作器用)、M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm付属品ヒューズ(2A)×1材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)135(電動旋回台、カメラ、電動ズームレンズ、ファン・ヒーター、デフロスター動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×95.5×231
マニュアルスイッチャ(6局) TOAマニュアルスイッチャ(6局)TOA
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
手動で最大6台のカメラ等の映像信号を切り換えて、モニターテレビ等へ映し出すことができる機器です。
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-10~50スイッチ機械式ロック機構スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×246映像出力1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓映像入力6系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
機器接続コード TOA機器接続コードTOA
4,598税込5,058
1本(2m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様単式プラグ(不平衡)対単式プラグ(不平衡)、1心シールド
アンテナ結合ユニット TOAアンテナ結合ユニットTOA
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
無給電アンテナ方式による卓上型送信機用のアンテナ結合ユニットです。 卓上型送信機をユニットの上に置くだけで通達範囲を拡張できます。 BNCプラグ,同軸ケ-ブル,アンテナ,混合分配器が別途必要です。 (卓上型受信機のアンテナ結合ユニットにも使用できます。)
仕様【同軸接栓】BNCジャック付属品取付金具×1、金具取付ねじ×2、卓上型送受信機取付ねじ×2材質ABS樹脂ライトグレー(マンセルN8.0近似色)質量(g)425使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×60.5×115.4インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)-3

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン・ホイッスル・マイクオプション