29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称) 付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2 材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42 消費電流(mA)15(9V時) 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け 取付穴ピッチ(mm)83.5 防水性IPX2 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR3.0以下
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4 材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 出力BNCジャック(コネクタ) 消費電流(mA)10(9V時) 寸法(Φ×mm)80×211 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642) 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR2.6以下
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス 付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220 使用場所屋内、軒下(※1)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT、HX-7W 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋内用です。
付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーシステムHS-1500BTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1500BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)485.4×288×90
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1200WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1200WT(別売) 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.4×328.2×90
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1200BTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1200BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)1.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395.4×241.5×90
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1500WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1500WT(別売) 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1500BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1500BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460.4×403.2×90
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1200BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1200BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.4×328.2×90
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1500WTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1500WT(別売) 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)485.4×288×90
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

スピーカーシステムHS-1200WTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1200WT(別売) 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)1.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395.4×241.5×90
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス 付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4 質量(g)750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22 使用場所屋内、軒下(※1) 構成部品スピーカー取付金具×2
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4 質量(g)750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22 構成部品スピーカー取付金具×2
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
付属品スピーカー取付用ボルト×2 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412×200×94
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
付属品スピーカー取付用ボルト×2 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)464.5×230×95.2
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ボックススピーカー等を壁面、天井に取り付けることができる露出型取付金具です。2個用電工ボックスに施工することができます。スピーカーの向きを簡単・自由に設定や変更ができます。
付属品スピーカー取付ねじ×2、電工ボックス取付ねじ×4、壁等取付ねじ×4、金具固定ねじ×2 材質ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき 許容荷重(kg)4以下(スピーカー) 仕上ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Wも吊り下げることができます。
付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Bも吊り下げることができます。
付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。 付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-120シリーズも吊り下げることができます。 本金具は屋内用です。
付属品サブウーハー取付金具×4、金具取付ボルト(M8、座金付)×4、サブウーハー取付ボルト(M8、座金付)×4、金具取付ナット(M8)×4、金具取付座金(M8)×4 質量(kg)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーES-0851を別売のスピーカー取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに縦付けするための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)3.1、(許容スピーカー)28
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに横付けするための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 適合【スピーカー】ES-0851 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)3.4(本体)、28(許容スピーカー)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

天井埋込型スピーカーを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように天井バーで支える場合に使用するチャンネルバーです。 スピーカーに付属している補強金具に取り付けて使用します。2本で1組です。
材質圧延鋼板めっき処理 質量(g)500(2本分)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×6 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×351.1×90
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×2 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×278×34.1
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

スピーカーを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように、アンカーボルトで支える場合に使用する吊り下げ金具です。 スピーカーに付属している補強金具に取り付けて使用します。
付属品型紙×1 材質圧延鋼板めっき処理 質量(g)700
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

322MHzの帯域で使用できる天井取付け、壁取付け共用のアンテナです。受信用のブ-スタアンプを内蔵しています。 本体内部のコネクタの差換えにより、ブ-スタアンプなしへの変更もできます。 防雨形ですので、屋外での使用もできます。 BNCプラグ、同軸コ-ドは含まれていません。別途必要です。
仕様【同軸接栓】BNCジャック 付属品天井取付板×1、壁取付金具×1、化粧パネル×1、アンテナ取付(天井取付)用小ねじ×2、天井取付板用タッピンねじ×4、天井取付板用小ねじ×4、天井取付板用板ナット×4、壁取付金具用タッピンねじ×2、アンテナ取付(壁取付)用小ねじ×1、自己融着テープ×1 材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)、アンテナ本体:ポリカーボネート樹脂、アンテナエレメント:ステンレス銅合金(クロムめっき) 質量(g)120(取付金具含まず) 形式半波長ダイポールアンテナ 使用温度範囲(℃)-10~60 電源(V)ブースターアンプあり時:DC5~8、ブースターアンプなし時:-- 消費電流(mA)ブースターアンプあり時:6(DC6V時)、ブースターアンプなし時:-- 周波数帯域(MHz)322 使用場所屋内および屋外 インピーダンス(Ω)75 防水性IPX3 利得(dB)ブースターアンプあり時:+5、ブースターアンプなし時:-3(ダイポール比相対)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります