メガホン・ホイッスル・マイクオプション :「安全用具」の検索結果
関連キーワード
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M
質量(g)30(1本あたり)
使用温度範囲(℃)0~40
公称電圧(V)DC1.2
寸法(Φ×mm)14.5×50.5
公称容量(mAh)最小2400
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品クリップ式マイクホルダー
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1
質量(g)730
使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)
定格容量2700mAh
公称電圧(V)12
保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
トラスコ品番443-8680
幅(mm)60
高さ(mm)25
質量(g)120
奥行(mm)138.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。
付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2
適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603
材質アルミ合金t1.2ヘアライン
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
スイッチング方式の小型電源アダプターです。
付属品電源コード(2m)×1
材質ケース:耐熱樹脂黒
質量(g)170
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力DC24V1A
コード長さ(m)1.5
消費電流(mA)AC500、入力100V
プラグRC6705センター+
消費電力(VA)50
リップル電圧(mV)100(p-p)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。
2個入りです。
※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。
また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス
適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等
セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式
質量(g)330(1個あたり)
耐荷重(kg)8
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。
仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA
付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1
材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム
質量(kg)1.7(ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給)
消費電力(W)3(ACアダプター使用時)
表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181
警報種類連続警報音(ON/OFF可能)
最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ)
使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁
付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10
電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222
制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)
周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)
対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM
歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)
ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター
音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック
録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4
音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
800MHz帯ワイヤレスチューナーユニットWTU-1710(別売)が2台まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA)、【単独出力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング出力】ライン:最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、マイク:最大-32dB※500Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング入力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品ホーンプラグ付コード(1m)×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8(TU-1710(別売)2台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×253
周波数特性50Hz~12kHz(+0dB、-4dB)
最大出力12dB※
受信周波数800MHz帯
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下
型式電流通過型ブースターアンプ
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12
消費電流(mA)10(9V時)
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
入出力BNCジャック
インピーダンス(Ω)75(入出力)
利得(dB)約10
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です
仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換
付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.4
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8以下
出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294
入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
利得(dB)0
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2
材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき
質量(g)95
許容電流(A)AC3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×52
接続端子M4ねじ端子×3
コネクタXLM-3-32PCH-R相当品
適合電線マイク用ビニルコード0.75~2mm2
適合プラグキャノンXLR-3-11C相当品(別売)
適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
適合ボックスYS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
屋外でも使用できます。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2
材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129
定格入力(W)200
使用場所屋内、軒下(※2)
防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)
一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)
二次インピーダンス(Ω)8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
800MHz帯ワイヤレスチュ-ナ用1/4λ型直付けL型アンテナです。
仕様2(ダイポ-ル比相対)
適合【ジャック】BNCジャック
材質アンテナエレメント:ステンレス、移相コイル:ノリル樹脂黒、その他:真鍮ニッケルめっき
質量(g)40
最大径(Φmm)15(コネクタ)
受信周波数806~810MHz
エレメント(mm)365(アンテナ)
VSWR2.0以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。
外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)
その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる
適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40
使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)
周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)
コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)
音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)
定格入力(W)30
800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2
材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)720
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42
消費電流(mA)15(9V時)
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数806~810MHz
出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け
取付穴ピッチ(mm)83.5
防水性IPX2
利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR3.0以下
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
キャノンタイプのハンド型マイクロホン(コード付)と卓上マイクロホンスタンドを本器に取付けることで、フレキシブルタイプの卓上型マイクロホンとしてご使用になれます。
仕様シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
適合【マイク】DM-1200、DM-1300、DM-1500
質量(g)295
耐荷重(g)350
適合スタンドST-73A※
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ホーンスピーカー等を壁面に取付ける金具です。
YS-60B(別売)と組合わせることにより、Φ200~Φ340mmのポールにも取付けできます。
※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。
また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス
適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有するホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー(別売)
セット内容取付金具本体×1、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット)×各一式
質量(g)610(本体のみ)
耐荷重(kg)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4
適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1
材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)540(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
消費電力(W)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98
充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)
充電個数2台
使用湿度範囲(%RH)30~85
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
材質樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)
内径(Φmm)9(ブッシング)
配線接続方法M3ねじ端子バリアー間隔8mm
周波数特性80Hz~16kHz
取付可能幅(mm)25~60
取付可能パイプ径(Φmm)10~51
取付可能板厚(mm)2~35
マイク入力回路にボイススイッチ機能を持ったミキサーアンプです。ボイススイッチ機能とは、音声によって働く電子スイッチのことで、この機能によってわずらわしいマイクスイッチの操作が不要となります。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【リモート端子】耐電圧:DC30V、制御電流:1AM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
付属品ホーンプラグ-ホーンプラグ接続コード(2m)×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)4(電気用品安全法による)
出力ライン出力:600Ω0dB※平衡ホーンジャック、録音出力:1kΩ0dB※不平衡RCAピンジャック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×271
入力マイク1~5:600Ω-62dB※(ボイススイッチ機能切)ホーンジャック600Ω-54dB※(ボイススイッチ機能入)、不平衡型(別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)、マイク6:600Ω-62dB※不平衡ホーンジャック、予備1:10kΩ-12dB※不平衡RCAピンジャック(マイク6と予備1はジャック切換式)、予備2、3:10kΩ-12dB※不平衡ホーンジャック、RCAピンジャック、予備4:600Ω-12dB※不平衡ホーンジャック(予備4は別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)
周波数特性30Hz~20kHz
S/N比60dB
歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
スピーカーHX-5シリーズ専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-33Bまたは取付パイプ径がΦ35mmのスタンドに適合しています。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×351×148(突起部を除く)
適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド(別売)
1個
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。
仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用)
付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4
材質パネル:アルミ染色アルマイト
質量(g)570
制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換)
端子ねじM3ねじ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45
容量(W)最大800
電気容量(A)最大10
制御電源DC24V非常用放送設備から供給
適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。
付属品皿小ねじ×2、丸木ねじ×2
材質ハイインパクトスチロール樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×40
適合ユニットコネクタープレート:YM-21M、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
赤外線コードレス方式を採用したハンド型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。
仕様870(AM:輝度変調)
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1
材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター
質量(g)170(付属アルカリ乾電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
周波数特性100Hz~12kHz
マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型
使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600
電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)
電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)
変調方式周波数変調
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
2/3オクターブ14ポイントのグラフィックイコライザーを2チャンネル搭載しています。
EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのデュアルイコライザーです。
仕様【最大入力レベル】+32dB※(GAIN:-12dB時)、【最大出力レベル】+20dB※、【中心周波数】40Hz/63Hz/100Hz/160Hz/250Hz/400Hz/630Hz、1kHz/1.6kHz/2.5kHz/4kHz/6.3kHz/10kHz/16kHz、【イコライザー調整範囲】ブースト:+12dB/+6dB、カット:-12dB/-6dB(スイッチによる切換式)、【ゲイン範囲】±12dB、【ハイパスフィルター】-12dB/oct(カットオフ周波数15~300Hz可変)、【雑音レベルJIS-A】-98dB※以下(EQ:ON、全イコライザーつまみ0、GAIN:0、HPF:15Hz)
付属品セキュリティカバー×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4、セキュリティカバー取付ねじ×2、ゴム足×4、電源コード(2m)×1
材質フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)3.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)11
出力+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×311
入力+4dB※30kΩ(GAIN:0dB時)不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
仕上フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB
歪率(%)0.01以下(1kHz定格入出力)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1
材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126
消費電流(mA)15(9V時)
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数806~810MHz
出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け
取付穴ピッチ(mm)83.5
防水性IPX2
利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR2.6以下
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,1824専用プラグイン型チューナーユニットです。チューナパネル設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】スペースダイバシティ、【スケルチ】30dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能)、【ディエンファシス】50μs
付属品カラーマーク×1、チャンネルシール×1
適合機種ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822、WT-1824、(生産完了品)WT-1812、WT-1814
材質表面処理鋼板
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC6~10(本体から供給)
出力0dB※(±38kHz偏移時、負荷4.7kΩ以上)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6
消費電流(mA)120以下(表示部含まず)
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz、Aカーブ使用)
受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)
受信方式スーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。