デジタルメモ本体 :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色ダークグレー
キーボードJIS配列キーボード
キーピッチ(mm)17
メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18
質量(g)約620
記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
BluetoothBluetooth 4.2
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『デジタルメモ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルメモ本体
- デジタルメモアクセサリ
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。