RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタは、白色の ABS シェルを備え、 10 cm のケーブルフレックスは白色の PVC 製で、コネクタは白色の PVC からも成形されています。USB 2.0 A コネクタは、ほとんどの USB デバイスで使用できる標準の 480 Mbp / 秒 USB コネクタです。USB コネクタはニッケル製で、金めっきピンを備えています。バスパワー対応の USB スーパー / 高速 / フルスピードモードをサポート セルフパワーデバイス自動検出機能 並列検出及び自動極性補正に対応しています Windows 10 、 Windows 8 、 Windows 7 、 Apple 10.6 、 Apple 10.8 をサポートしています
仕様USB標準 = USB 2.0ポート数 = 1コネクタ A = USB Aコネクタ B = Ethernetケーブル長 = 10cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥52,778~
¥47,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。