1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!Type-C変換アダプター付きでType-A/Cポート両対応の、超高速2.5ギガビットLANアダプター。
付属品Type-C変換アダプター / セットアップガイド 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約28(変換アダプターを除く) 外形寸法(mm)約73×26×17(ケーブル部分を除く) 規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)準拠 / IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠 対応OSWindows11/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)、macOS Sonoma 14(※)/macOS Ventura 13(※)/macOS Monterey 12(※)/macOS Big Sur 11(※)/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12 ※OS標準のドライバーでご使用いただけます 対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー 機能Jumbo frame 最大16KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応 インターフェース【USB】USB3.1 Gen1 /3.0 / 2.0 / 1.1 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】RJ-45 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI class B ケーブル長(cm)【USB】約15(コネクタを除く) USBポート数【デバイス側】USB Type-A コネクター (オス) × 1 伝送速度(Mbps)【有線】2500/1000/100/10(理論値) データ転送速度USB3.1Gen1スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps アクセス方式CSMA/CD 定格入力バスパワー 5V/0.9A 対応プロトコルIPv4、IPv6
1個
5,998 税込6,598
当日出荷