1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「変換タイプ」から絞り込む
その他(1)
Dell USB-C 2.5Gbps Ethernet アダプター - SA224 USB-C対応PCに有線LAN端子を追加可能。軽量でケーブル1本で接続しいつでも頼れる、2.5Gbps対応の有線LANアダプター。 <製品特徴> ・USB-C経由で2.5Gbps超高速有線LAN接続。安定したネットワーク環境を提供。 ・ドライバー不要のプラグ&プレイ対応。手軽に高速有線LAN環境を構築。 ・小型軽量設計。オフィスや外出先など、場所を選ばず持ち運び使用可能。 ・1年間限定保証付き。
ブラック ポート数1 対応機種Latitude 3340 2in1、3340、3440、3540/Latitude 5455/Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5450、5550/Latitude 7350 2in1/Latitude 7350 2in1、7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 7340 2in1 7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 9330 2in1/Latitude 9440 2in1/Latitude 9450 2in1/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580/Dell Precision 3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 5860/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7690/Dell Precision 7875/Dell Precision 7890 接続方法有線 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×29×14 インターフェイスUSB-C(オス コネクター)LANポート(RJ45)(メス コネクター) プロトコルデータリンクプロトコル:イーサネット、ファースト イーサネット、ギガビット イーサネット データ転送速度最大2.5 Gbps、ITインフラストラクチャの制限に従う デバイスタイプ外部イーサネット アダプター ポートギガビット イーサネット 変換タイプオス-メス
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

おすすめ人気ランキング