商品豆知識
「変換タイプ」から絞り込む
USB-LAN(1)
USB3.2 Gen1対応ギガビットLANアダプタ。LANポートが無いUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、モバイル端末を有線で高速LAN接続。Nintendo Switch対応
外形寸法(mm)59×24×17
規格【USB】USB3.2 Gen1/ USB3.1 Gen1/3.0/2.0【LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠、IEEE802.3u(100BASE-T×)準拠、IEEE802.3(10BASE-T)準拠
電源DC5V (USBバスパワー駆動)
本体質量(g)約29
保証期間1年間
コネクタ【USB】Type-C オス【LAN】RJ-45※Auto MDI/MDI-×対応
動作温度、湿度範囲0~40℃0~85 %RH(ただし結露なきこと)
転送速度(Mbps)(LAN)10/100/1000(理論値)
ケーブル長(cm)約16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流最大約184mA
転送速度(Gbps)USB:(最大)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
22日以内出荷
ギガビット対応で高速データ転送。
高速接続のUSB3.0対応。
ジャンボフレーム対応で転送速度をさらに向上。
電源不要のバスパワー駆動で持ち運びにも最適。
付属品ドライバCD、取扱説明書/1年間保証書
質量(g)約28(ケーブル部含む)
規格USB3.0 / 2.0 / 1.1
ポート数1
電源DC5V(USBバスパワー駆動)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×16×27(ケーブル部除く)
消費電流(mA)最大:約167、最小:約89
動作環境温度0~70℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(mm)約85
変換タイプUSB-LAN
有線LANIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。