有線LANアダプタ :「簡単タープ」の検索結果
オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。シャッター構造で、埃の侵入を防ぎます。
仕様●対応ケーブル導体:単線・より線用●対応ケーブル芯線:22AWG~26AWG●対応ケーブル外径:5.5mm~6.0mm●カテゴリ:CAT6A●規格名:10GBASE-T
色ホワイト
規格CAT6A
ポート数1
コネクタ形状RJ-45メスコネクタ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。