有線LANアダプタ :「有線 lan アダプタ usb」の検索結果
関連キーワード
「変換タイプ」から絞り込む
microUSB-LAN(2)
TypeC-LAN(12)
USB-LAN(18)
その他
Dell USB-C 2.5Gbps Ethernet アダプター - SA224
USB-C対応PCに有線LAN端子を追加可能。軽量でケーブル1本で接続しいつでも頼れる、2.5Gbps対応の有線LANアダプター。
<製品特徴>
・USB-C経由で2.5Gbps超高速有線LAN接続。安定したネットワーク環境を提供。
・ドライバー不要のプラグ&プレイ対応。手軽に高速有線LAN環境を構築。
・小型軽量設計。オフィスや外出先など、場所を選ばず持ち運び使用可能。
・1年間限定保証付き。
色ブラック
ポート数1
対応機種Latitude 3340 2in1、3340、3440、3540/Latitude 5455/Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5450、5550/Latitude 7350 2in1/Latitude 7350 2in1、7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 7340 2in1 7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 9330 2in1/Latitude 9440 2in1/Latitude 9450 2in1/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580/Dell Precision 3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 5860/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7690/Dell Precision 7875/Dell Precision 7890
接続方法有線
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×29×14
インターフェイスUSB-C(オス コネクター)LANポート(RJ45)(メス コネクター)
プロトコルデータリンクプロトコル:イーサネット、ファースト イーサネット、ギガビット イーサネット
データ転送速度最大2.5 Gbps、ITインフラストラクチャの制限に従う
デバイスタイプ外部イーサネット アダプター
ポートギガビット イーサネット
変換タイプオス-メス
1台
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
USB 3.0 - イーサネット アダプターにより、既存のUSB入力を使用してコンピューターやデスクトップにイーサネット ポートを追加することができます。
ポート数1
接続有線
インターフェース1000Base-T × 1 - RJ-45
ポートGigabit Ethernet×1
ケーブルタイプイーサネット 10Base-T, イーサネット 100Base-TX, イーサネット 1000Base-T
変換タイプUSB 3.0 - イーサネット
バス仕様SuperSpeed USB 3.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
LAN接続ポートがないノートパソコンとLANを接続するアダプタ。
適合規格USB2.0/3.0/3.1/3.2/4・Thunderbolt3/4
ケーブル長(cm)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN設定自動接続
変換タイプオス-メス
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。