PCセキュリティケーブル :「ますて」の検索結果
関連キーワード
「ロック」から絞り込む
シリンダー錠(1)
ダイヤル錠(2)
HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
付属品鍵2本
材質ワイヤー部:確認中
内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中
名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)
サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
HP、DELLなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
3.2×4.5mmのNobleスロット対応。
付属品鍵2本
材質ワイヤー部:確認中
色ワイヤー:ブラック
内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中
名称取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)
色(本体)ブラック
サイズ(mm)取り付け可能スロット:約3.2×4.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シリンダ直径約13.2mmの超小型で、薄型のノートPCに取り付けても本体が浮いたりしません。
3×7mmのセキュリティスロットに対応。
セット内容本体×1、鍵×2
ワイヤー径(Φmm)4
ワイヤー長さ(m)1.5
シリンダー径(Φmm)約13.2
ロックシリンダー錠
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
DELL、HPが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
3.2×4.5mmスロット対応。
付属品鍵2本
材質ワイヤー部:確認中
寸法(mm)取り付け可能スロットサイズ:約3.2×4.5
色ワイヤー:シルバー
ワイヤー径(Φmm)4
内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中
ワイヤー長さ(m)2
対応マスターキー対応
名称取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)
色(本体)シルバー
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
従来品よりシリンダがスリムになっています。先端の取り付け部品を中心よりずらしており、取り付け後ノートPCが浮きにくくなります。取り付けは、左右に開閉するだけの構造です。シリンダを回転する必要はありません。
セット内容本体×1
ワイヤー径(Φmm)約4
ワイヤー長さ(m)約1.5
本体形状一体型
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
ロックダイヤル式
耐衝撃性に優れた、軽量タイプの簡易セキュリティボックス4桁のダイヤル錠で暗証番号を設定して蓋をロック付属のワイヤーをボックス内部で挟めば、盗難防止になります。
セット内容本体×1、ワイヤー×1
ワイヤー径(Φmm)4.4
桁数4桁(暗証番号)
ワイヤー長さ(m)1.5
内寸(mm)(収納部)228×135×60
ロックダイヤル錠
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
4桁のダイヤル式セキュリティワイヤー。
ボタンを押したまま差し込んで90°回すだけで取り付けができます。
取り外しの際も、ボタンをおしたまま90°回して抜くだけです。
仕様暗証番号桁数:4桁
ワイヤー径(Φmm)5
ワイヤー長さ(m)1.8
対応機種約3×7mmのセキュリティスロットを持ったパソコン、周辺機器
名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
サイズ(mm)取り付け可能スロット:約3×7
お好きな4桁の暗唱番号をセットし、標準スロットに取付けるセキュリティワイヤー。
しなやかなワイヤーで、取り回しも容易になっています。
シリンダ本体が平らになっており、スロット装着後にもすっきりした見た目になります。
開錠、施錠はレバーを倒すだけで簡単に操作できます。
仕様パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤーカラー:シルバー 取り付け可能スロットサイズ:3×7mm 取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)
セット内容本体×1
色(本体)シルバー
取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
7~13インチまでのタブレットに対応したセキュリティ。
対角線上に挟み込むだけで、タブレットを固定可能。
厚み約25mまで対応でき、ケースに入れたタブレットでも取付可能。
厚み調整のスポンジが4個同梱。
ワイヤーの端を本体裏の穴井に差し込んでロックするだけの簡単取付け。
ネジも付属しており、木製の床にも固定可能
仕様対応タブレット厚み:約25mm パッケージ形状:箱パッケージ ワイヤーカラー:ブラック 対応タブレットサイズ:7~13インチ マスターキー対応:対応
セット内容本体×1、鍵×2、厚み調整スポンジ×4(1,5,10,15mm各1)、床固定用ネジ×4、セキュリティ取付けワイヤー(長さ1.8m、直径6mm)
ワイヤーロープ直径(Φmm)約6
ワイヤー長さ(m)約1.8
色(本体)ブラック
取扱説明書あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ダイヤル錠とワイヤーが一体型になったセキュリティ。
別売りの取付け部品と組み合わせて使用ができます。
暗証番号は3桁で設定可能。
仕様暗証番号桁数:3桁
質量(g)約77
ワイヤー径(Φmm)約3
ワイヤー長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約23×60×11
内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約8×22
色(本体)南京錠:シルバー、ワイヤー:ブラック
金具径(Φmm)南京錠U字型:約3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
4桁のダイヤル錠にカールコードワイヤーが繋がっています。
鞄の盗難防止などに最適です。
カールコードワイヤーで、不要な部分のワイヤーが邪魔になりません。
仕様暗証番号桁数:4桁
質量(g)約80
ワイヤー径(Φmm)約4.75
ワイヤー長さ(m)約0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約30×63×13
内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約11×20
色(本体)ブラック
金具径(Φmm)南京錠U字型:約4
取扱説明書あり
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
両端が両面テープになっており、貼り付けるだけで簡単に設置ができます。
本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。
セット内容本体×1、交換用両面テープ×1
ワイヤー径(Φmm)約2
ワイヤー長さ(m)約0.7~1.4
本体形状一体型使用電池CR1225またはBR1225×1個ワイヤー長 0.7~1.4mワイヤーの直径:2.0mm音量:85db鳴らずに設置している状態約1年鳴りっぱなしの状態で約1時間
電池寿命約1年(非動作中)
アラーム時間&音量約1時間、約85dB
入数1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×15
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- PCセキュリティケーブル
- PCキー/錠
- PCセキュリティシール
- ポートガード
- ワイヤー取付用パーツ
PCセキュリティケーブル の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。