「ロック」から絞り込む
セキュリティ_ダイヤル式サンワダイレクト当日出荷
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー4桁の暗証番号を設定可能(設定した番号に合わせれば、何度でも変更可能です)
仕様●パッケージ形状:ビニール袋●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応●暗証番号桁数:4桁セット内容本体×1ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)ロックダイヤル式
セキュリティ_ダイヤル式サンワダイレクト当日出荷から4日以内出荷
従来品よりシリンダがスリムになっています。先端の取り付け部品を中心よりずらしており、取り付け後ノートPCが浮きにくくなります。取り付けは、左右に開閉するだけの構造です。シリンダを回転する必要はありません。
セット内容本体×1ワイヤー径(Φmm)約4ワイヤー長さ(m)約1.5本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)ロックダイヤル式
セキュリティボックスサンワダイレクト当日出荷
耐衝撃性に優れた、軽量タイプの簡易セキュリティボックス4桁のダイヤル錠で暗証番号を設定して蓋をロック付属のワイヤーをボックス内部で挟めば、盗難防止になります。
セット内容本体×1、ワイヤー×1ワイヤー径(Φmm)4.4桁数4桁(暗証番号)ワイヤー長さ(m)1.5内寸(mm)(収納部)228×135×60ロックダイヤル錠
セキュリティサンワダイレクト4日以内出荷
4桁のダイヤル式TSAロック。
お好みの番号を設定できます。
アメリカ運輸保安局 TSA(Transportation Security Administration)によって認可・容認された製品です。
仕様U字型金具太さ:3.5mm 暗証番号桁数:4桁色(本体)ブラック取扱説明書あり
セキュリティ(200-SL056)サンワダイレクト(1件のレビュー)予約販売
ダイヤル錠とワイヤーが一体型になったセキュリティ。
別売りの取付け部品と組み合わせて使用ができます。
暗証番号は3桁で設定可能。
仕様暗証番号桁数:3桁質量(g)約77ワイヤー径(Φmm)約3ワイヤー長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約23×60×11内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約8×22色(本体)南京錠:シルバー、ワイヤー:ブラック金具径(Φmm)南京錠U字型:約3取扱説明書日本語取扱説明書あり
セキュリティ(200-SL042BK)サンワダイレクト当日出荷
巻き取り式ワイヤーでお好みの長さで使用できます。
3桁の暗証番号を設定可能。
直径(Φmm)ケーブルヘッド:約5.8質量(g)約48ワイヤー径(Φmm)約1.6ワイヤー長さ(m)最大約:0.73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×72×21色(本体)ブラック取扱説明書あり
セキュリティ(200-SL029BK)サンワダイレクト当日出荷
4桁のダイヤル錠にカールコードワイヤーが繋がっています。
鞄の盗難防止などに最適です。
カールコードワイヤーで、不要な部分のワイヤーが邪魔になりません。
仕様暗証番号桁数:4桁質量(g)約80ワイヤー径(Φmm)約4.75ワイヤー長さ(m)約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約30×63×13内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約11×20色(本体)ブラック金具径(Φmm)南京錠U字型:約4取扱説明書あり
セキュリティ(200-SL010)サンワダイレクト当日出荷
4桁のダイヤル式セキュリティワイヤー。
ボタンを押したまま差し込んで90°回すだけで取り付けができます。
取り外しの際も、ボタンをおしたまま90°回して抜くだけです。
仕様暗証番号桁数:4桁ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)1.8対応機種約3×7mmのセキュリティスロットを持ったパソコン、周辺機器名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)サイズ(mm)取り付け可能スロット:約3×7
『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります
PCセキュリティケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3